{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do przewodów o przekroju min. | 0,5 mm2 | |
| Do przewodów o przekroju maks. | 3 mm2 | |
| Rodzaj produktu | łączniki wtykowe |
| Numer artykułu | 1963384 | |
| EAN / GTIN | 4010886870976 | |
| Numer producenta | 1963384 | |
| Numer L | L60160 6359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |