Krimpbek voor lamellencontact

Artikelnummer: 1963384
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1963384
EAN/GTIN 4010886870976
Nummer fabrikant 1963384
L-nummer L60160 6359

Omschrijving

Omschrijving:

Met afdichtingen 0,5 - 3,0 mm²

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 20-12
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,5-3,0
  • Type stekker: Lamellencontact
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen