Long half-round 40° bent nose pliers, 200 mm

Nr art.: 195A.20G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita L 200 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 192 g
Szerokość szczęk 18 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk kształt okrągły; wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 69 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Możliwość użycia do Drut miedziany
Typ przegubu Przegub przetykowy
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 2,9 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 195A.20G
EAN / GTIN 3662424087189
Numer producenta 195A.20G
Numer L L60130 8892
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Slim, finely serrated jaws with side wire cutter
  • Side wire cutter for copper wire and hard steel wire (max. 1.6 mm, 160 kg/mm²). 183AE: Long, straight and fine jaws with stripping and tightening, 1.5 mm² - 2.5 mm² - 4 mm².
  • Particularly durable, good cutting, induction-hardened carbon steel alloy
  • Ergonomic, non-slip and chemical-resistant PVC handles, without sacrificing good accessibility
  • Design: Lacquered, corrosion-resistant

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2.9
  • E [mm]: 3.6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192