{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | lacado/a | |
| Longitud total L | 200 mm | |
| Características | Función de corte | |
| Peso total | 192 g | |
| Anchura de mordazas/boca | 18 mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | forma plana; forma redonda | |
| Posición mordazas / boca | Forma acodada | |
| Longitud mordazas / boca | 69 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma estriada | |
| Aptitud para | Alambre de cobre | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Longitud filos, Función de corte | 2,9 mm | |
| Color | rojo | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido |
| Número de artículo | 195A.20G | |
| EAN / GTIN | 3662424087189 | |
| Número del fabricante | 195A.20G | |
| Número L | L60130 8892 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |