{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | lakované | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Hmotnost celkem | 192 g | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 18 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá; plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 69 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | rýhované | |
| Vhodné pro | Měděný drát | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Délka břitů, Funkce řezání | 2,9 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Výrobní proces | Kalené |
| Katalogové číslo | 195A.20G | |
| EAN / GTIN | 3662424087189 | |
| Číslo výrobce | 195A.20G | |
| L-číslo | L60130 8892 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |