Młotek miękki z obuchem z tworzywa sztucznego ∙ bez odrzutu ∙ 35 mm

Nr art.: 1952-35
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
Materiał wkładki obucha z tworzywa sztucznego
Średnica powierzchni bicia 35 mm
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Beżowy Beżowy
Odcień, Turkusowy Turkusowy niebieski
Materiał obudowy cynkowy odlew ciśnieniowy
Część opisana Griff; Stiel; Griff; Stiel; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Gehäuse; Metallrahmen; Gehäuse; Metallrahmen
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy; czarny; Turkusowy
Długość całkowita 290 mm
Właściwości z tłumieniem odrzutu
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 2
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Masa całkowita 0,47 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1952-35
EAN / GTIN 4000896008520
Numer producenta 1952-35
Numer L L60140 185
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Replaceable Desmopan® heads with low rebound
  • Joint-protecting, ergonomic handle
  • Zinc-cast centre part with protective guide bush for the handle
  • Ash handle
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 290 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Net weight: 0.47 kg