{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál vložka | plast | |
| Průměr plochy nárazu | 35 mm | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, Béžová | Béžová | |
| Barevný odstín, Tyrkysová | Tyrkysová modrá | |
| Materiál pouzdra | tlaková zinková litina | |
| Popsaná část | Griff; Stiel; Griff; Stiel; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Gehäuse; Metallrahmen; Gehäuse; Metallrahmen | |
| Tvar plochy nárazu | kulatá | |
| Obal | volné | |
| Barva | Béžová; Černá; Tyrkysová | |
| Celková délka | 290 mm | |
| Vlastnosti | Rückschlagfrei | |
| Kryty a korpusy | ano | |
| Použití paličky s měkkým čelem | 2 | |
| Materiál, Násada | jasanové dřevo | |
| Povrch | přírodní | |
| Druh produktu | palička s měkkým čelem | |
| Hmotnost celkem | 0,47 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 1952-35 | |
| EAN / GTIN | 4000896008520 | |
| Číslo výrobce | 1952-35 | |
| L-číslo | L60140 185 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |