Massette en matière plastique ∙ 290 mm

Réf.: 1952-35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau insert plastique
Diamètre de surface de grappe 35 mm
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, beige Beige
Teinte, turquoise Bleu turquoise
Matériau boîtier zinc moulé sous pression
Pièce décrite Griff; Stiel; Griff; Stiel; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Gehäuse; Metallrahmen; Gehäuse; Metallrahmen
Forme de surface de frappe forme ronde
Emballage En vrac
Couleur beige; noir; turquoise
Longueur totale 290 mm
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 2
Matériau, manche frêne
Surface couleur naturelle
Type de produit maillet à frappe amortie
Poids total 0,47 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 1952-35
EAN / GTIN 4000896008520
Réf. fabricant 1952-35
Article hors catalogue L60140 185
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Bras de revers, têtes échangeables en Demospan®
  • Poignée ergonomique ménageant les articulations
  • Partie centrale en zinc moulée sous pression avec gaine protectrice pour le manche
  • Manche en frêne
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 290 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Poids net (kg): 0.47 kg