Podkładka warsztatowa do klęczenia ∙ dł. x szer. x wys.: 450 mm x 210 mm x 30 mm

Nr art.: 195-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare; Turkusowy
Szerokość 210 mm
Grubość 30 mm
Masa 0,09 kg
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Ochrona przed uderzeniami, podłoga
Rodzaj produktu Podkładka pod kolana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 195-1
EAN / GTIN 4000896121069
Numer producenta 195-1
Numer L L60140 201
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • W formie logo HAZET
  • Jeszcze większy komfort dzięki nowej jakości pianki
  • Można wycierać
  • Uchwyt do noszenia / zawieszania
  • Wykonane z niechłonnej pianki o zamkniętych komórkach
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 450 mm x 210 mm x 30 mm
  • Waga netto (kg): 0,09 kg