Knælende måtte

Art.-nr.: 195-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Knæpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 195-1
EAN/GTIN 4000896121069
Producentnummer 195-1
L-nummer L60140 201

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I HAZET logo form
  • Endnu større komfort takket være den nye skumkvalitet
  • Kan aftørres
  • Bære / hængende håndtag
  • Fremstillet af ikke-absorberende skum med lukkede celler
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 450 mm x 210 mm x 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg