DREMOTEST E 90-1100 Nm with RS232

Nr art.: 1947702
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Obsługa automatyczne
Kierunek dociągania strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 260 mm
Szerokość łącznie 180,5 mm
Wysokość całkowita 175,6 mm
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1947702
EAN / GTIN 4002805929148
Numer producenta 1947702
Numer L L60160 950
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Easy to operate, electronic torque tester with integrated torque transducer (DMS)
  • 5 models in the range from 0.2 to 3150 N·m
  • With fixed hexagon female drive 1/4″, 10, 17, 36, 46 mm or 1.1/2″ square drive adaptor (model dependent)
  • With 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ square drive adaptor or bit adaptor (model dependent)
  • High measurement accuracy: +/- 1 % tolerance of reading, +/- 1 digit
  • Break-Point-measurement (1st peak)
  • Autoreset
  • Can be switched from N·m to lbf·ft
  • Serial interface RS232
  • Optionally available: adaptor for cigarette lighter socket (12 V), no. 8612-390
  • Optionally available: Car adaptor for 12 Volt power supply (No. 8612-390), software for plausibility check (Code 2834391)
  • Scope of delivery:
  • Electronic torque tester
  • RS232 Cable
  • Power supply unit with EURO plug (UK, US, AUS-adaptor on request)
  • 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (note type plate)
  • 2 socket wrench inserts (size and drive depending on model)
  • Adaptor for No. 8612-3150
  • Operating instructions
  • Packaging
  • Test certificate

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adapter: 1/2″, 3/4″
  • Drive adaptor, hexagonal [metric]: 36
  • Graphic display: no
  • Interface: RS-232
  • Measuring accuracy Torque: ± 1 % tolerance on all readings, ± 1 digit
  • Overload protection: no
  • REACH registration available: no
  • Resolution: 1,0
  • Torque range (min./max.) [lbf ft]: 66 lbf ft - 811 lbf ft
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 90 Nm - 1100 Nm
  • Total height [mm]: 175,6 mm
  • Total length [mm]: 260 mm
  • Total width [mm]: 180,5 mm
  • VDE certified: no