{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Précision de mesure du couple | 1 % | |
| Utilisation | automatique | |
| Sens de serrage | droite | |
| Lecture commutable | oui | |
| type de produit | appareil de contrôle de couple | |
| Longueur totale | 260 mm | |
| Largeur totale | 180,5 mm | |
| Hauteur totale | 175,6 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Résolution | 1 µm | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | LCD |
| Référence article | 1947702 | |
| EAN / GTIN | 4002805929148 | |
| Réf. fabricant | 1947702 | |
| Article hors catalogue | L60160 950 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |