Automatic steel hinge for scaffolding folding frame

Nr art.: 19477
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Materiał zawiasu stal
Typ zawiasu Zawiasy do dużych obciążeń
Długość 248 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 110 mm
Rodzaj produktu zawias

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19477
EAN / GTIN 4031405194779
Numer producenta 019477
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zawiera materiał montażowy

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 25mm
  • Wysokość: 110 mm
  • Długość: 248mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi