Bisagra automática de acero para el marco plegable del andamio

Número de artículo: 19477
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Material bisagra Acero
Tipo de bisagra Bisagra para cargas pesadas
Longitud 248 mm
Anchura 25 mm
Altura 110 mm
Tipo de producto Bisagra

Identificación y clasificación

Número de artículo 19477
EAN / GTIN 4031405194779
Número del fabricante 019477
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Incl.

Característica:

  • Anchura: 25 mm
  • Altura: 110 mm
  • Longitud: 248 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta