Tyrolit fine grinding wheel 125x20x20 mm C400 steel/inox/hss/carbide/cast iron

Nr art.: 19435
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 19435
EAN / GTIN 9003170194358
Numer producenta 19435
Numer L L50140 948
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The soft elastic specification of this wheel means it perfectly follows the contours of the workpiece and does not alter the surface geometry.
  • It can be used for polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and whetting.
  • However, it is not suitable for large burrs or high stock removal rates.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 20m/s
  • Specification: C 400 - BE15
  • Main dimension: D x T x H = 125 x 20 x 20

Zaleta:

  • Universal use
  • Easy profiling
  • For straight and shallow profiles

Zastosowanie:

  • For polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and trueing on steel, HSS, stainless steel, tungsten carbide and cast iron

Materiał:

  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide/Casting materials
  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide/Casting materials

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • For polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and trueing on steel, HSS, stainless steel, tungsten carbide and cast iron