Tyrolit mole per lucidatura e microfinitura 125x20x20mm acciaio/metallo duro

Codice art.: 19435
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 19435
EAN / GTIN 9003170194358
Codice del produttore 19435
Numero-L L50140 948
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La specifica elastica e tenera di questa mola permette di seguire perfettamente il contorno del pezzo in lavorazione senza alterare la geometria della superficie.
  • Può essere utilizzata per lucidatura, microfinitura, rettifica degli effetti, sbavatura, smerigliatura, affilatura.
  • Tuttavia non è adatta per grandi sbavature o asportazioni di molto materiale.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 20m/s
  • Specifiche: C 400 - BE15
  • Dimensione: D x T x H = 125 x 20 x 20

Vantaggi:

  • Impiego universale
  • Profilatura agevole
  • Per profili diritti e con poca profondità

Uso:

  • Per lucidatura, smerigliatura fine, smerigliatura ad effetto, sbavatura, opacizzazione e sbucciatura su acciaio, HSS, acciaio inossidabile, carburo e ghisa

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido/Acciaio inossidabile/Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa
  • Acciaio/Acciaio superrapido/Acciaio inossidabile/Carburo di tungsteno/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Per la lucidatura, la levigatura liscia, l'affilatura ad effetto, la sbavatura, la smerigliatura e l'affilatura di acciaio, acciaio superrapido, acciaio inossidabile, metallo duro e ghisa.