Tyrolit Meule de finition et de polissage 125x20x20 mm acier/acier inoxydable

Réf.: 19435
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
Référence article 19435
EAN / GTIN 9003170194358
Réf. fabricant 19435
Article hors catalogue L50140 948
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La souplesse élastique de cette meule lui permet de suivre parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface.
  • Elle peut être utilisée pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébarbage, le matage et l'affûtage.
  • En revanche, elle ne convient pas pour les bavures importantes ou les taux d'enlèvement élevés.
  • Les flasques de serrages doivent couvrir au moins les 2/3 du diamètre de la meule.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 20m/s
  • Spécification: C 400 - BE15
  • Dimension: D x T x H = 125 x 20 x 20

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Profilage aisé
  • Pour profils droits et concaves

Utilisation:

  • Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Fonte
  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable/Carbure de tungstène/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Pour le polissage, la rectification fine, la rectification d'effet, l'ébavurage, l'ébarbage et l'affûtage sur l'acier, l'acier rapide, l'acier inoxydable, le Métal dur et la fonte.