{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał bijaka | stal | |
| Kształt obucha | kształt okrągły | |
| Wymiary obucha | kształt okrągły | |
| Długość całkowita | 309 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Długość bijaka | 135 mm | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 380 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Długość, Trzonek | 309 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Rodzaj produktu | młotek nieokreślony | |
| Masa całkowita | 0,38 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 1943 | |
| EAN / GTIN | 4000896008261 | |
| Numer producenta | 1943 | |
| Numer L | L60140 1704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |