Kladivo za karoserijo

Št. art.: 1943
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Material, glava jeklo
Oblika pete okroglo
Mere pete okroglo
Skupna dolžina 309 mm
Udarna površina gladko
Dolžina glave 135 mm
Enota teže brez ročaja metrično
Masa brez ročaja 380 g
Zaščita za ročaj da
Dolžina, roč. 309 mm
Material, roč. Hikorijev les
Površina naravno
Vrsta izdelka kladivo, nespecificirano
Skupna masa 0,38 g
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1943
EAN/GTIN 4000896008261
Številka proizvajalca 1943
L-število L60140 1704
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Navadno kladivo in kladivo
  • 135 mm
  • Okrogla koloteka in ukrivljena, ostra premična krmila
  • HIKORY ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 309 mm
  • Neto teža (kg): 0,38 kg