Úhlová fréza Tvar D 60°, bez povlaku, ⌀ js16 DC: 38mm

Artiklové číslo: 194120 38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 16 mm
Označení výrobce Winkelfräser Form D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky DS 16 mm
Délka stopky LS 48 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO5
Povlak bez povlaku
Průměr břitu Dc 38 mm
Uvolňovací průměr D1 15 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 16 mm
Délka hlavy L3 16 mm
Typ frézy ISO G
Úhel nastavení 60
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 9 stupeň
Úhel zanoření 0 stupeň
Hloubka zanoření, max. ap 0 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 14
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupeň
Stoupání šroubovice 0 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Rohový rádius R 0 mm
Směr přistavení horizontální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 32 mm
Celková délka L 80 mm
Funkční délka 64 mm
Otáčky max. 250 min-1
Hmotnost 170 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 1833
Označení tvaru podle normy D
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Úhlové frézy
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194120 38
EAN / GTIN 4045197109897
Číslo výrobce 194120 38
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zvláštní zušlechtění povrchu.
Tvar D řeže pouze na obvodu, přímé ozubení.

Poznámka:

Pro frézování malých vodítek v nástrojařství a strojírenství.