{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001005 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 56 mm | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica skrawania Dc | 36 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Długość skrawania Lc | 16 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 8 | |
| Kierunek dosuwu | poziomo | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 47 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 16 mm | |
| Długość całkowita L | 103 mm | |
| Masa | 360 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | frezy rowkowe, frezy do rowków teowych | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 16 mm |
| Numer artykułu | 194050 36X16 | |
| EAN / GTIN | 4045197109743 | |
| Numer producenta | 194050 36X16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |