Frezy do rowków teowych, zgrubno-wykańczające, bez powłoki, ⌀ DC × LC d11 × d11: 28X12mm

Nr art.: 194050 28X12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01001005
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 48 mm
Materiał skrawający HSS
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 28 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Długość skrawania 12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 8
Kierunek dosuwu poziomo
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 37 mm
Długość użytkowa 12 mm
Długość całkowita 85 mm
Masa 150 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1835 B
Proces obróbki Frezowanie rowków
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy rowkowe, frezy do rowków teowych
Współczynnik korekcyjny 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194050 28X12
EAN / GTIN 4045197109729
Numer producenta 194050 28X12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frez skrawa obwodem i obydwoma czołami.
Uzębienie naprzemianskośne i łamacze wiórów.

Wskazówka:

Do frezowania rowków T wg normy DIN 650.