Frezy do rowków teowych, zgrubno-wykańczające, bez powłoki, ⌀ DC × LC d11 × d11: 25X11mm

Nr art.: 194050 25X11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta T-Nuten-Schruppschlichtfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601005
Wielkość uchwytu 0160
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO5
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania Dc 25 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Średnica szyjki frezu D1 12 mm
Długość skrawania Lc 11 mm
Frez typu ISO Frezów do rowków teowych.
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 8
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 34 mm
Długość całkowita L 82 mm
Masa 120 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frezy rowkowe, frezy do rowków teowych
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 11 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194050 25X11
EAN / GTIN 4045197109712
Numer producenta 194050 25X11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Frez skrawa obwodem i obydwoma czołami.
Uzębienie naprzemianskośne i łamacze wiórów.

Wskazówka:

Do frezowania rowków T wg normy DIN 650.