{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy kątowe | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Średnica skrawania Dc | 22 mm | |
| Długość skrawania Lc | 6 mm | |
| Długość całkowita L | 67 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 8 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 22 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw na ząb fz | 0,08 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 6 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Kąt przyłożenia | 45 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kierunek dosuwu | poziomo | |
| Liczba rowków wiórowych | 8 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-CO5 | |
| Posuw na ząb w | stal < 750 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 55 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Litera określająca kształt numer normy | C | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Obcinanie |
| Numer artykułu | 194040 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197109620 | |
| Numer producenta | 194040 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |