{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 22 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS Co 5 | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | js16 | |
| Smjer ispostave | vodoravno | |
| Drška | DIN 1835 B | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Broj zubi Z | 8 | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 8 mm | |
| Ukupna duljina L | 67 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 6 mm | |
| Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Tolerancija drške | h6 | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Prsten u boji | nema | |
| Oblik | C | |
| Vrsta proizvoda | Kutno glodalo |
| Broj artikla | 194040 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197109620 | |
| Broj proizvođača | 194040 22 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |