Frezy kątowe kształt C 45°, bez powłoki, ⌀ js16 DC: 25mm

Nr art.: 194040 25
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
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js16 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frezy kątowe
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1833
Średnica skrawania Dc 25 mm
Długość skrawania Lc 6,3 mm
Długość całkowita L 67 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 10
Powłoka bez powłoki
Średnica szyjki frezu D1 8 mm
Długość wysięgu A 22 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw na ząb fz 0,08 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 6,3 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Kąt przyłożenia 45
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO5
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 55 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Litera określająca kształt numer normy C
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 194040 25
EAN / GTIN 4045197109637
Numer producenta 194040 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia specjalnie obrabiana.
kształt C skrawa obwodem i czołem.

Wskazówka:

Do frezowania niewielkich prowadnic przy produkcji narzędzi i maszyn.