Screwdriver bit socket 1/2″ 140 mm in-hex 14 mm

Nr art.: 1936328
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 14 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 24,7 mm
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Rodzaj produktu Nasadka wkrętakowa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita 140 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1936328
EAN / GTIN 4010886864203
Numer producenta 1936328
Numer L L60160 84
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
  • Total swivel angle approx. 15-20°

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 100,0 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert-Ø Drive: 24,7 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 140 mm
  • Total swivel angle [mm]: 15 - 20°
  • Total width [mm]: 24,7 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 14