• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Ladder head protection, gutter

Nr art.: 19319
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19319
EAN / GTIN 4031405193192
Numer producenta 019319
Numer L L90110 1064
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania drabin przystawnych do rynien
  • Można go zamocować na kierownicy w sposób ciągły i bez użycia narzędzi
  • Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego
  • Ruchome haki dopasowują się do kąta drabiny
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 55mm
  • Wysokość: 130 mm
  • Długość: 240 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana, stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi