• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterkopfsicherung Dachrinne

Artikel-Nr.: 19319
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19319
EAN / GTIN 4031405193192
Herstellernummer 019319
L-Nummer L90110 1064
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Sicherung von Anlegeleitern an Dachrinnen
  • Stufenlos und ohne Werkzeug am Holm festklemmbar
  • Rutschhemmende Kunststoffbeschichtung
  • Die beweglichen Haken passen sich dem Leiterwinkel an
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 55 mm
  • Höhe: 130 mm
  • Länge: 240 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Stahl beschichtet
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren