{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Część opisana | Griff | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 2-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Z uchwytem | zak | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja lakierowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Masa całkowita | 230 g |
| Numer artykułu | 192A.18G | |
| EAN / GTIN | 3662424076633 | |
| Numer producenta | 192A.18G | |
| Numer L | L60130 9746 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |