{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Partea descrisă | Griff | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (moale) | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Antiderapant; Ergonomic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel carbon (C70) | |
| Suprafaţă | cromat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Greutate totală | 230 g |
| Cod articol | 192A.18G | |
| EAN / GTIN | 3662424076633 | |
| Număr producător | 192A.18G | |
| L-Număr | L60130 9746 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |