Stranové štípací kleště 180 mm

Artiklové číslo: 192A.18G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (měkký)
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál Uhlíková ocel (C70)
Povrch chromované; lakované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 5749
Celková délka 180 mm
Hmotnost celkem 230 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192A.18G
EAN / GTIN 3662424076633
Číslo výrobce 192A.18G
L-číslo L60130 9746
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Drobné, ploché a jemně vroubkované čelisti pro pevný úchop a přístupnost
  • Extrémně odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti bez ztráty dobré přístupnosti
  • Provedení: lakované, odolné proti korozi
  • 192A.18G: 2,2 mm 205 kg/mm²

Charakteristika:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D max. [mm]: 2,2
  • D min.-max. [mm]: 11
  • E [mm]: 2.2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 230