Gear Milling Insert PolyMILL P2526 DIN5480

Nr art.: 192784
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 192784
EAN / GTIN 04255911744024
Numer producenta 192784
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Welle W32, Modul 2, Eingriffswinkel 30°, number of teeth Welle 14, Type PolyMILL P2526, L P1 [mm] 3,9, L P2 [mm] 3,425, t [mm] 1,8, Number of cutting edges 6, PolyMILL size P25, Rake angle 6°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC, gearing standard DIN5480