Outside shoe for rigid aluminium work platform ø 30 black TPE 85 Shore

Nr art.: 19250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr ø 30 schwarz TPE 85 Shore
Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Rodzaj produktu Ramię stykowe
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 45 mm
Szerokość 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19250
EAN / GTIN 4031405192508
Numer producenta 019250
Numer L L90110 603
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Akcesoria zgodne z TRBS 2121 i DGUV Information 208-016 (poprzednio BGI 694 lub GUV-I 694) i obowiązującymi przepisami DGUV.
  • Prace zmianowe i wykończeniowe, takie jak: Na przykład wykonujemy dla Ciebie montaż rolek, montaż haków, rur poprzecznych, łańcuchów itp. za zryczałtowaną stawkę 51,00 euro bez VAT (zalecana cena detaliczna) za dokonaną zmianę. Szeroka gama sprawdzonych akcesoriów sprawia, że ​​Twoje narzędzie jest jeszcze bezpieczniejsze i bardziej praktyczne w użyciu.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 45mm
  • Wysokość: 53 mm
  • Długość: 45mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Rodzaj produktu: Standardowy