Pantof exterior pentru platforma de lucru din aluminiu rigidă ø 30 negru TPE 85 Shore

Cod articol.: 19250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Außenschuh für Aluminium-Arbeitspodest starr ø 30 schwarz TPE 85 Shore
Sigiliu de calitate și testare DGUV
Tip produs Braţ de contact
Material plastic
Lungime 45 mm
Lăţime 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 19250
EAN / GTIN 4031405192508
Număr producător 019250
L-Număr L90110 603
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Accesorii conform TRBS 2121 și DGUV Information 208-016 (anterior BGI 694 resp GV-I 694) și reglementările DGUV aplicabile.
  • Lucrările de modificare și completare, cum ar fi atașarea rolelor, asamblarea cârligelor, țevilor transversale, lanțurilor etc., vor fi efectuate pentru dvs. La o rată forfetară de 51,00 euro fără TVA (preț recomandat de vânzare cu amănuntul) Pro. O gamă largă de accesorii dovedite face ca unealta dvs. Să fie și mai sigură și mai convenabilă de utilizat.

Caracteristică:

  • Lăţime: 45 mm
  • Înălţime: 53 mm
  • Lungime: 45 mm
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tip produs: Standard