{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Min. wartość zmierzona | 16 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 20 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 64 mm | |
| Liczba punktów pomiarowych | 3 |
| Numer artykułu | 1924518 | |
| EAN / GTIN | 4029713049942 | |
| Numer producenta | 1924518 | |
| Numer L | L40510 2559 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |