{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | digitální | |
| Ukazatel | digitální | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano | |
| Měřená hodnota min. | 16 mm | |
| Měřená hodnota max. | 20 mm | |
| Hloubka měření max. | 64 mm | |
| Počet bodů měření | 3 |
| Katalogové číslo | 1924518 | |
| EAN / GTIN | 4029713049942 | |
| Číslo výrobce | 1924518 | |
| L-číslo | L40510 2559 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |