Push-fit, retractable exit side-rail right

Nr art.: 19235
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19235
EAN / GTIN 4031405192355
Numer producenta 019235
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Insertable spar made of aluminum pipe Ø 35 mm
  • For vertical extension of the conductors for a safe overshoot
  • Suitable for all ladders with rung spacing 280 mm and step spacing 235 mm or 263 mm
  • For tool-free mounting via ergonomic star handle
  • Fixing is done by means of a clamping mechanism in the top rung/step holes
  • Available as a left or right mounting variant

Cecha szcz.:

  • Width: 118 mm
  • Diameter: 35 mm
  • Length: 1400 mm
  • Conductor use (DIN EN 131): Professional
  • Material: Aluminium
  • Installation required: To be mounted without tools
  • Product type: Right