Stilul de ieșire pluggable și retractabil dreapta

Cod articol.: 19235
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 19235
EAN / GTIN 4031405192355
Număr producător 019235
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Bară inserabilă din țeavă de aluminiu Ø 35 mm
  • Pentru extinderea verticală a conductorilor pentru o depășire sigură
  • Potrivit pentru toate scările cu distanța dintre trepte de 280 mm și distanța dintre trepte de 235 mm sau 263 mm
  • Pentru montare fără unelte prin mâner ergonomic în formă de stea
  • Fixarea se face prin intermediul unui mecanism de prindere în orificiile treptei superioare
  • Disponibil ca variantă de montare stânga sau dreapta

Caracteristică:

  • Lăţime: 118 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1400 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Tipul produsului: Dreapta