• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Side-rail cover cap, straight for side-rail 58 x 25 mm

Nr art.: 19234
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Opakowanie Etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19234
EAN / GTIN 4031405192348
Numer producenta 019234
Numer L L90110 746
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do drabin dwustronnych i drabin drewnianych
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 26mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi