3-point internal micrometer incl. setting ring 150-175mm

Nr art.: 1921540
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
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Odczyt 0,001 mm; 0,005 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 7 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,007 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 175 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1921540
EAN / GTIN 4029713018283
Numer producenta 1921540
Numer L L40510 2097
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,001 mm*
  • Reading: 0,005 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Pitch 0,5 mm
  • Carbide tipped measuring pins from measuring range 12 mm
  • Ratchet stop
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes
  • Calibration certificate for ring and device

Opis:

3-point internal micrometer incl. setting ring 150-175mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.005 mm
  • Measuring range (mm): 150 - 175
  • Error Limit (mm): 0.007 mm
  • Error Limit (µm): 7 µm
  • Measuring depth: 132 mm

Norma:

863-4