• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Alésomètre à 3 touches avec bague étalon 150 - 175 mm

Réf.: 1921540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Avec bague de réglage oui
Nombre de bagues de réglage 1 pc.
Lecture 0,001 mm; 0,005 mm
Avec comparateur / indicateur de précision non
Nombre d’aiguilles de mesure 3 pc.
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure tiges de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Précision ± 7 µm
Ecart de mesure E MPE 0,007 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 150 mm
Plage de mesure max. 175 mm
Norme DIN 863-4
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 1921540
EAN / GTIN 4029713018283
Réf. fabricant 1921540
Article hors catalogue L40510 2097
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-4
  • Lecture : 0 001 mm*
  • Lecture : 0 005 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Pas de 0,5 mm
  • Broches de mesure à pointe carbure de la plage de mesure 12 mm
  • Butée à cliquet
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • Certificat d'étalonnage pour anneau et appareil

Description:

Micromètre intérieur à 3 points, pour trous débouchants et trous borgnes. Goupilles de mesure sur métal dur. Pas de 0,5 mm, lecture 0,001 / 0,005 mm. Avec cliquet d'essai. Certificat inclus pour la bague et le calibre.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,005 mm
  • Plage de mesure (mm) : 150 - 175
  • Limite d'erreur (mm) : 0,007 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 7 µm
  • Profondeur de mesure : 132 mm

Norme:

863-4