nivello® inside shoe 58x25 mm Model year from 2019

Nr art.: 19205
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19205
EAN / GTIN 4031405192058
Numer producenta 019205
Numer L L90110 564
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dla wyrobów aluminiowych wyprodukowanych w roku 2019 lub później
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 32mm
  • Wysokość: 73 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 70 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi