• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

nivello®-Innenschuh 58x25 mm Baujahr ab 2019

Artikel-Nr.: 19205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 19205
EAN / GTIN 4031405192058
Herstellernummer 019205
L-Nummer L90110 564
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Produkte aus Aluminium ab Baujahr 2019
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 32 mm
  • Höhe: 73 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 70 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren