{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Czas pracy | 3 500 h | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Odczyt | 0 cale; 0,001 cale | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Wartości odczytu | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 610 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,04 mm | |
| materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych |
| Numer artykułu | 192-672-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583440 | |
| Numer producenta | 192-672-10 | |
| Numer L | L40010 8388 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |