Descriere:
Această coloană verticală de mare precizie oferă următoarele avantaje: structura cu două coloane asigură o precizie de măsurare ridicată. Ac de trasat cu vârf de carbură .O înălțime mare a caracterelor de 11 mm oferă o bună lizibilitate.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 24
Valoarea pasului cifrei: 0.0005/0.0002″ sau 0.01/0.005 mm
Precizie: ±0.04 mm/0.0015″
Valoarea limită a abaterii de măsurare E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 3500 de ore
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor: 11 mm
Max. Viteza maximă de reacție: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Buton de semnal : Da
Compensarea vârfului sondei de semnal: Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
± Comutare: Da
Comutabil în sistem metric/în inch: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Volum de livrare: Inclusiv ac de scrijelit, suport pentru ac de scrijelit, 1x baterie și capac.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44