Wysokościomierz, cyfrowy wyświetlacz 0–2

Nr art.: 192-152
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 192-152
EAN / GTIN 4946368049199
Numer producenta 192-152
Numer L L40010 7555
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz z czujnikiem zegarowym oferuje następujące zalety: Łatwy i bezpieczny odczyt dzięki podwójnemu licznikowi i czujnikowi zegarowemu. Pokrętło zapewniające wygodną obsługę. Igła do rysowania z wkładką z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,002″/+/-0,05 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,05 mm/0,002″
  • Zakres pomiarowy: 0-24
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • odczyt: 0,01 mm/0,001″
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including carbide tipped scriber and scriber clamp