Dispositif de mesure et de marquage de la hauteur, 0-24 ″

Réf.: 192-152
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
Référence article 192-152
EAN / GTIN 4946368049199
Réf. fabricant 192-152
Article hors catalogue L40010 7555
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de la hauteur avec comparateur à cadran vous offre les avantages suivants: Lecture simple et fiable avec double compteur et volant de comparateur pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,05 mm/0,002”
  • Plage de mesure: 0 - 24
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Incrément numérique: 0,01 mm/0,001”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Avec une pointe à tracer en carbure rapporté, un porte-pointe à tracer et un capot de protection.