Kowadełko ręczne

Nr art.: 1919N
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
Opakowanie luzem
Kolor srebrna
Materiał bijaka stal
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 20 mm
Szerokość główki 58 mm
Długość bijaka 120 mm
Rodzaj produktu pobijak
Masa całkowita 0,77 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1919N
EAN / GTIN 4000896007523
Numer producenta 1919N
Numer L L60140 4340
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Toe-shaped
  • 120 x 58 mm,
    height: 20 mm
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.77 kg