{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Color | plateado | |
| Material cabeza | acero | |
| Forma del plano | forma plana | |
| Dimensiones del plano | forma angular | |
| Altura de la cabeza | 20 mm | |
| Anchura de cabeza | 58 mm | |
| Longitud de cabeza | 120 mm | |
| Tipo de producto | mazo | |
| Peso total | 0,77 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 1919N | |
| EAN / GTIN | 4000896007523 | |
| Número del fabricante | 1919N | |
| Número L | L60140 4340 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |